Beli Timbangan Jagung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Momogi Snack Stick
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp11.900

    Momogi Snack Stick
    Deskripsi:
    Extruder stick snack that has a strong brand awareness and is well known for its signature corn stick flavor.
    atribut:
    • Size (g): 5
  2. Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    Rating:
    98% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp34.900

    Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  3. Dale's Syrup
    Mulai

    Rp78.900

    Dale's Syrup
    Deskripsi:
    Dale's Palm Sugar, terbuat dari gula aren berkualitas tinggi, menghadirkan rasa manis alami dan autentik. Pemanis ini sempurna untuk memperkaya cita rasa minuman tradisional seperti kopi susu,teh manis,hingga kudapan kekinian ala kafe.
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Size (kg): 1
  4. AND Moisture Analyzer
    Mulai

    Rp39.999.900

    AND Moisture Analyzer
    Deskripsi:
    - 400W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology. - Measurement unit: Wet base/Dry base/Dry content/Ratio/Weight. - Sample pan size : Diameter 85mm.
    atribut:
    • Pan Size Diameter (mm): 85
  5. FOMAC Mixer Adonan (Mixer)
    Mulai

    Rp2.399.900

    FOMAC Mixer Adonan (Mixer)
    Deskripsi:
    Mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini adalah mesin pengaduk adonan telur atau adonan cair. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam  meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. Keuntungan menggunakan mesin ini: Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Hasil produksi Anda akan semakin meningkat dan adonan lebih higienis. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. AND Moisture Analyzer- Accessories
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    AND Moisture Analyzer- Accessories
    Deskripsi:
    Moisture Analyzer-Accessories:AX-MX-31 : Sample Pan (100pcs)AX-MX-32-1 : Filtration Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-32-2 : Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-33 : Sodium Tartrate Dihydrate (30gx12pcs)AX-MX-34 : Halogen LampAX-MX-43 : Temperature Calibrator for MX
  7. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  8. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  9. MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp54.999.900

    MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Voltage (V): 120 AC
    • Phase: Single-Phase
  10. MIDLAND Vehicle-Mounted & Desktop Two-Way Radio
    Mulai

    Rp6.699.900

    MIDLAND Vehicle-Mounted & Desktop Two-Way Radio
    Deskripsi:
    GMRS personal radios operate on General Mobile Radio Service in a small range of the ultra-high frequency (UHF) band to coordinate indoor and outdoor group activities. They enable communication for vehicle caravans, camping, farming, sporting events, field trips, and similar pursuits that don't require the wider frequency range, more advanced features, and heavier duty construction of UHF business radios. These two-way radios transmit and receive messages over radio frequencies that work where cellular coverage may be spotty, overloaded, or unavailable. They can talk with Family Radio Service (FRS) when set to the same channel.
    atribut:
    • UNSPSC: 43191510
    • Band Type: GMRS
    • Channel Capacity: 15
    • Channel Scan: Yes
    • Color: Black
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Display Type: Alphanumeric
    • Display Width (inch): 1-1/2
    • Encryption-Capable: No
    • FCC License Required: Yes
    • Features: Silent Operation
    • Frequency Range (MHz): 462.55 to 462.725
    • Maximum Operating Temperature (°F): 122
    • Maximum Outdoor Range (micron): 26
    • Minimum Operating Temperature (°F): -22
    • Navigation Aids: None
    • Product Type: Vehicle-Mounted Two-Way Radio
    • Programming Requirements: Pre-Programmed
    • Radio Series: MicroMobile
    • Radio Transmission: Analog
    • Repeater Capable: Yes
    • Standards: FCC
    • Voltage (V): 12
    • Waterproof: No
  11. Makita Cultivator & Tiller
    Mulai

    Rp3.999.900

    Makita Cultivator & Tiller
    Deskripsi:
    Cultivators and tillers rotate a series of tines that break up and mix soil ahead of sowing seeds, transplanting plants, and laying sod or pavers. The loosened soil improves aeration and water penetration to foster growth.
    atribut:
    • Country of Origin: China (subject to change)
    • Length of Tines (inch): 9
    • Manufacturer Part Number: 199204-0
    • Number of Tines: 6
    • Product Type: Cultivator Tine Set
    • UNSPSC: 25111934
  12. General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Mulai

    Rp1.899.900

    General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    atribut:
    • UNSPSC: 41112304
    • Brand: GENERAL
Daftar Harga Timbangan Jagung Terbaru November 2026
Momogi Snack StickRp11.900
Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)Rp34.900
Dale's SyrupRp78.900
BenPlast Karung PlastikRp189.900
AND Moisture AnalyzerRp39.999.900
FOMAC Mixer Adonan (Mixer)Rp2.399.900
AND Moisture Analyzer- AccessoriesRp329.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)Rp54.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)